SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA25-80Z)
ストローク(mm)
80
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33653612
CDG1LA25-80Z-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
¥
16,230
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33653594
CDG1LA25-80Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,860
取扱い終了
返品不可
33653603
CDG1LA25-80Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
12,820
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください