CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-770Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA32-770Z) SMC

チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)770 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33666526 CDG1LA32-770Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
17,050
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
33666535 CDG1LA32-770Z-A93LS
CADデータダウンロード
A93
19,200
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
33666544 CDG1LA32-770Z-A93ZS
CADデータダウンロード
A93
19,530
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
33666553 CDG1LA32-770Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
23,210
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
33666562 CDG1LA32-770Z-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
24,090
20,980
23,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする