曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-15Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-15Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33670613CDG1LA40-15Z-M9BWM9BW
17,990
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33670604CDG1LA40-15Z(-) オートスイッチなし
11,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
33670622CDG1LA40-15Z-M9BL-XC13AM9B(XC13) 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
18,430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33670604CDG1LA40-15Z5054455711-CDQ2B32-15DZCDG1LA40-15Z 11-CDQ2 SMC 5054455711-CDQ2SMC1個
10,980
税込12,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする