SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-530Z)
ストローク(mm)
530
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33676642
CDG1LA40-530Z-A93Z
CADデータダウンロード
A93
¥
25,410
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33676658
CDG1LA40-530Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
27,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33676624
CDG1LA40-530Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
20,130
取扱い終了
返品不可
33676633
CDG1LA40-530Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
24,090
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください