CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-30Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA63-30Z) - SMC
ストローク(mm)
30
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33692803CDG1LA63-30Z-A93LA93
24,090
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33692828CDG1LA63-30Z-M9NLM9N
26,510
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33692785CDG1LA63-30Z(-) オートスイッチなし
19,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする