CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-700Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN20-700Z) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)700 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33708815 CDG1LN20-700Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
12,980
10,980
12,078 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33708824 CDG1LN20-700Z-XC6
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
15,070
13,980
15,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33708833 CDG1LN20-700Z-A93
CADデータダウンロード
A93
16,940
15,980
17,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33708842 CDG1LN20-700Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
17,600
15,980
17,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33708858 CDG1LN20-700Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
19,140
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33708867 CDG1LN20-700Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
19,690
17,980
19,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33708876 CDG1LN20-700Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
20,350
17,980
19,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33708885 CDG1LN20-700Z-B54
CADデータダウンロード
B54
20,790
18,980
20,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33708894 CDG1LN20-700Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
21,450
18,980
20,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33708903 CDG1LN20-700Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
22,000
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33708912 CDG1LN20-700Z-M9BAL-XC6
CADデータダウンロード
M9BA
24,090
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする