SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-420Z)
ストローク(mm)
420
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33740674
CDG1LN40-420Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33740683
CDG1LN40-420Z-M9BWZ-XC13A
CADデータダウンロード
M9BW(XC13) 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
24,150
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33740665
CDG1LN40-420Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
15,790
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください