CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-160Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN50-160Z) SMC

チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)160 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33749494 CDG1LN50-160Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
18,210
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33749503 CDG1LN50-160Z-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B
21,230
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33749512 CDG1LN50-160Z-A93
CADデータダウンロード
A93
21,950
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33749528 CDG1LN50-160Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
22,610
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33749537 CDG1LN50-160Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
24,700
22,980
25,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33749546 CDG1LN50-160Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
26,460
24,980
27,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする