CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN63-310Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN63-310Z) SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)310 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33759522 CDG1LN63-310Z-M9NW
CADデータダウンロード
0.5 M9NW
31,570
28,980
31,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33759538 CDG1LN63-310Z-M9BL
CADデータダウンロード
3 M9B
31,680
28,980
31,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33759547 CDG1LN63-310Z-B54L
CADデータダウンロード
3 B54
33,330
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする