CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN63-370Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN63-370Z) SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)370 クッション(N) ラバークッション リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33759802 CDG1LN63-370Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
32,890
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33759818 CDG1LN63-370Z-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
35,090
31,980
35,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする