CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN63-60Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN63-60Z) SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)60 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33761342 CDG1LN63-60Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
18,480
17,980
19,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33761358 CDG1LN63-60Z-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B
21,450
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33761367 CDG1LN63-60Z-A93Z
CADデータダウンロード
A93
23,490
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33761376 CDG1LN63-60Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
24,920
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33761385 CDG1LN63-60Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
25,580
23,980
26,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33761394 CDG1LN63-60Z-M9BWV
CADデータダウンロード
M9BWV
25,580
23,980
26,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする