CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-800Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA40-800Z) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)800 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33816703 CDG1TA40-800Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
23,210
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33816712 CDG1TA40-800Z-C73C
CADデータダウンロード
C73C
29,370
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33816728 CDG1TA40-800Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
29,370
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33816737 CDG1TA40-800Z-M9N
CADデータダウンロード
M9N
29,590
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする