SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TA63TF)
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33826835
CDG1TA63TF-80Z
CADデータダウンロード
80
¥
20,960
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33826844
CDG1TA63TF-250Z
CADデータダウンロード
250
¥
24,590
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33826853
CDG1TA63TF-250Z-W
CADデータダウンロード
250
¥
26,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください