曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN32-32Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN32-32Z) - SMC
ストローク(mm)
32
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33842567CDG1TN32-32Z-A93LA93
11,110
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
33842576CDG1TN32-32Z-M9BLM9B
13,310
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33842585CDG1TN32-32Z-M9BWLM9BW
13,860
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
33842594CDG1TN32-32Z-B54B54
14,300
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33842558CDG1TN32-32Z(-) オートスイッチなし
6,490
取扱い終了
返品不可
33842603CDG1TN32-32Z-M9BALM9BA
15,510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする