曜日別特売

CD Series(CDG1TN32M)

CD Series(CDG1TN32M) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33845306CDG1TN32M-125Z-N125(-) ブラケットなし
10,560
9,598
10,558(税込)
30日以内出荷
返品不可
33845315CDG1TN32M-75Z-NW-M9BLS75(W) 2山ナックルジョイント
14,080
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
33845324CDG1TN32M-125Z-N-M9BWL125(-) ブラケットなし
17,930
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33845333CDG1TN32M-50Z-N-M9BAL50(-) ブラケットなし
18,760
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする