CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-250JZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1TN40-250JZ) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)250 クッション(N) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
リード線(m)
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33847993 CDG1TN40-250JZ-A93S
CADデータダウンロード
0.5 (S) 1ヶ付
20,790
18,980
20,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33848002 CDG1TN40-250JZ-A93L
CADデータダウンロード
3 (-) 2ヶ付
23,600
21,980
24,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする