CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA32-90Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA32-90Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
90
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33874855CDG1UA32-90Z-A93SA93
11,170
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
33874846CDG1UA32-90Z(-) オートスイッチなし
9,350
取扱い終了
返品不可
33874864CDG1UA32-90Z-A93A93
13,310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする