曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA50-120Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA50-120Z) - SMC
ストローク(mm)
120
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33882878CDG1UA50-120Z-A93LA93
22,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33882905CDG1UA50-120Z-M9BWLM9BW
25,250
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
33882914CDG1UA50-120Z-B54LB54
26,350
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
33882862CDG1UA50-120Z(-) オートスイッチなし
18,100
取扱い終了
返品不可
33882887CDG1UA50-120Z-M9BWM9BW
24,590
取扱い終了
返品不可
33882896CDG1UA50-120Z-M9BLM9B
24,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする