SMC
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UA63-190Z)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
190
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33889862
CDG1UA63-190Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
23,380
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33889887
CDG1UA63-190Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
29,260
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33889896
CDG1UA63-190Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
¥
31,570
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33889878
CDG1UA63-190Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
27,720
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください