CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-350Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-350Z) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)350 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33902198 CDG1UN25-350Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
9,570
8,398
9,238 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33902207 CDG1UN25-350Z-A93
CADデータダウンロード
A93
13,530
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33902216 CDG1UN25-350Z-B54LS
CADデータダウンロード
B54
13,640
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33902225 CDG1UN25-350Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
14,190
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33902234 CDG1UN25-350Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
16,940
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
33902243 CDG1UN25-350Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
18,040
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする