曜日別特売

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN32-100KZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN32-100KZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33907448CDG1UN32-100KZ-M9BLSM9B
16,460
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
33907466CDG1UN32-100KZ-A93LA93
17,840
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
33907423CDG1UN32-100KZ(-) オートスイッチなし
13,220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする