SMC
CG1_S-Z/CDG1_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し/引込み(CDG1UN32-50SZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
単動押出し
ストローク(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
揺動受け金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33917293
CDG1UN32-50SZ-A93S
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
(S) 1ヶ付
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33917302
CDG1UN32-50SZ-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
(-) 2ヶ付
¥
14,960
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください