SMC SMCの コンプレッサー・空圧機器・ホース SMCの エアシリンダ SMCの 標準形エアシリンダ CD Series(CDG1UN40-100SZ) 単動押出し CD Series(CDG1UN40-100SZ) 注文コード 33920364 チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)100 作動方式単動押出し 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CDG1UN40-100SZ-H7BL 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 33920364 CDG1UN40-100SZ-H7BL ¥19,690 ¥18,980 ¥18,980 ¥20,878 (税込) 31日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください エアシリンダ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-7~) SMC 税込¥17,578~ ¥15,980~ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-550Z) SMC 税込¥8,798~ ¥7,998~ CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL25) SMC 税込¥15,378~ ¥13,980~ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-75AZ) SMC 税込¥8,028~ ¥7,298~ 高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH02P/ACH02LP アサ電子工業 税込¥2,528~ ¥2,298~ ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS16X20シリーズ コガネイ 税込¥2,858~ ¥2,598~ ジグシリンダC 複動形 CDALS20X10シリーズ コガネイ 税込¥7,478~ ¥6,798~ ステンレスミニシリンダMSF25X25-U AirTAC 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ MG Series(MGPL20-150AZ) SMC 税込¥26,378~ ¥23,980~ MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD50) SMC 税込¥16,478~ ¥14,980~ MY1□W Series用 カバーユニット SMC 税込¥4,901~ ¥4,455~ 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2F40-50DMZ-~) SMC 税込¥14,168~ ¥12,880~ MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMC 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ 高精度シリンダセンサ(3線式) ACH02/ACH02L アサ電子工業 税込¥3,298 ¥2,998 MY1□W Series用 サイドシールAss'y SMC 税込¥21,018~ ¥19,107~ CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ MG Series(MGPM32R) SMC 税込¥27,478~ ¥24,980~ CJ2-Z Series SMC 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ CXSJ-M - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 SMC 税込¥15,378~ ¥13,980~ 高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W アサ電子工業 税込¥2,858 ¥2,598 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースエアシリンダ標準形エアシリンダ丸形 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります 丸形 角形カバー シェアする マイページ 最近見た商品