CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-250JZ)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-250JZ) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)250 クッション(N) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33923733 CDG1UN40-250JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
18,980
16,980
18,678 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33923742 CDG1UN40-250JZ-A90L
CADデータダウンロード
A90
22,280
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33923758 CDG1UN40-250JZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
25,140
22,980
25,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33923767 CDG1UN40-250JZ-M9BWZ
CADデータダウンロード
M9BW
27,010
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33923776 CDG1UN40-250JZ-B54L
CADデータダウンロード
B54
27,450
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする