CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-800Z)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-800Z) SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)800 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
33928502 CDG1UN40-800Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
21,180
18,980
20,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33928518 CDG1UN40-800Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
25,800
22,980
25,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33928527 CDG1UN40-800Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
27,340
24,980
27,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33928536 CDG1UN40-800Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
27,890
24,980
27,478 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33928545 CDG1UN40-800Z-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
28,550
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
33928554 CDG1UN40-800Z-N-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
29,480
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする