CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDG1WUA20)

CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDG1WUA20) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動両ロッド
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33959476CDG1WUA20-25Z25(-) オートスイッチなし
8,470
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
33959485CDG1WUA20-50Z50(-) オートスイッチなし
8,800
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
33959494CDG1WUA20-200Z200(-) オートスイッチなし
10,780
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
33959503CDG1WUA20-50Z-M9BLS50M9B
12,050
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
33959512CDG1WUA20-50Z-M9NLS50M9N
12,160
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
33959528CDG1WUA20-25Z-A9325A93
12,430
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
33959537CDG1WUA20-50Z-M9BL50M9B
15,620
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする