CD Series(CDG1YB100TF)

CD Series(CDG1YB100TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
150
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33963186CDG1YB100TF-150Z複動片ロッド
43,070
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
33963177CDG1YB100TF-150-
39,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33963177CDG1YB100TF-15033963186CDG1YB100TF-150ZCDG1YB100TF-150 CD Series(CDG1YB100TF) SMC 33963186CD Series(CDG1YB100TF)SMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする