SMC
CD Series(CDG1YT50TF)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33983355
CDG1YT50TF-200Z
CADデータダウンロード
200
¥
18,920
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33983364
CDG1YT50TF-500FZ-M9BM
CADデータダウンロード
500
¥
32,450
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
33983346
CDG1YT50TF-75
CADデータダウンロード
75
¥
15,900
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください