曜日別特売

CD Series(CDG1ZN40M)

CD Series(CDG1ZN40M) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) ブラケットなし
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34002203CDG1ZN40M-200Z200
¥13,420
¥12,980
¥14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
34002212CDG1ZN40M-320Z320
¥16,120
¥14,980
¥16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
34002228CDG1ZN40M-160Z-M9B160
¥19,580
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
34002237CDG1ZN40M-650Z650
¥21,510
¥18,980
¥20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする