CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-125RZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-125RZ) SMC

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)125 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ取付形態
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34072088 CDJ2B10-125RZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし (B) バンド取付
4,130
3,798
4,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34072097 CDJ2B10-125RZ-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし (A) レール取付
4,460
3,998
4,398 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34072106 CDJ2B10-125RZ-M9NWS-B
CADデータダウンロード
M9NW (B) バンド取付
7,100
6,498
7,148 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34072115 CDJ2B10-125RZ-A93-B
CADデータダウンロード
A93 (B) バンド取付
7,870
7,198
7,918 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34072124 CDJ2B10-125RZ-A93L-A
CADデータダウンロード
A93 (A) レール取付
8,530
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34072133 CDJ2B10-125RZ-M9B-B
CADデータダウンロード
M9B (B) バンド取付
10,070
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする