CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-160Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-160Z) SMC

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)160 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ取付形態
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34078038 CDJ2B10-160Z-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
4,570
4,198
4,618 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34078047 CDJ2B10-160Z-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
4,900
4,398
4,838 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34078056 CDJ2B10-160Z-A93S-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
6,160
5,498
6,048 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34078065 CDJ2B10-160Z-A93-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
8,310
7,498
8,248 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34078074 CDJ2B10-160Z-A-XC8
CADデータダウンロード
(A) レール取付
8,420
7,598
8,358 (税込)
10日以内出荷

返品不可
34078083 CDJ2B10-160Z-A93L-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
8,970
8,198
9,018 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34078092 CDJ2B10-160Z-A93V-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
8,970
8,198
9,018 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34078108 CDJ2B10-160Z-C73C-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
10,510
9,598
10,558 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする