CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-25AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-25AZ) SMC

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25 クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ取付形態
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34080192 CDJ2B10-25AZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし (B) バンド取付
5,060
4,498
4,948 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34080208 CDJ2B10-25AZ-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし (A) レール取付
5,390
4,998
5,498 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34080217 CDJ2B10-25AZ-A93-B
CADデータダウンロード
A93 (B) バンド取付
8,800
7,798
8,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34080226 CDJ2B10-25AZ-A93L-B
CADデータダウンロード
A93 (B) バンド取付
9,460
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34080235 CDJ2B10-25AZ-A93VL-A
CADデータダウンロード
A93V (A) レール取付
10,120
9,198
10,118 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34080244 CDJ2B10-25AZ-A93Z-B
CADデータダウンロード
A93 (B) バンド取付
10,120
9,198
10,118 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34080253 CDJ2B10-25AZ-M9B-B
CADデータダウンロード
M9B (B) バンド取付
11,000
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする