CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-6Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-6Z) SMC

チューブ内径(Φmm)10 シリンダストローク(mm)6 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ取付形態
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34092056 CDJ2B10-6Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし (B) バンド取付 (-) 金具なし
3,030
2,798
3,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
34092065 CDJ2B10-6Z-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし (A) レール取付 (-) 金具なし
3,360
2,998
3,298 (税込)
10日以内出荷

返品不可
34092074 CDJ2B10-6Z-A93VS-B
CADデータダウンロード
A93V (B) バンド取付 (-) 金具なし
4,950
4,498
4,948 (税込)
10日以内出荷

返品不可
34092083 CDJ2B10-6Z-W-M9BVL-A
CADデータダウンロード
M9BV (A) レール取付 (W) 2山ナックルジョイント
11,020
9,998
10,998 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする