SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B16-10SZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
10
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34098566
CDJ2B16-10SZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34098575
CDJ2B16-10SZ-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34098584
CDJ2B16-10SZ-A93S-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34098593
CDJ2B16-10SZ-C73CS-B
CADデータダウンロード
C73C
(B) バンド取付
¥
6,050
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください