CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-160AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-160AZ) SMC

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)160 クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ取付形態
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34108558 CDJ2B16-160AZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし (B) バンド取付
7,150
6,498
7,148 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34108567 CDJ2B16-160AZ-M9BLS-A
CADデータダウンロード
M9B (A) レール取付
10,620
9,598
10,558 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34108576 CDJ2B16-160AZ-A93-B
CADデータダウンロード
A93 (B) バンド取付
10,890
9,898
10,888 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34108585 CDJ2B16-160AZ-A93L-B
CADデータダウンロード
A93 (B) バンド取付
11,550
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34108594 CDJ2B16-160AZ-M9NWL-B
CADデータダウンロード
M9NW (B) バンド取付
14,300
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする