曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-185Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-185Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
185
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34110755CDJ2B16-185Z-B(-) オートスイッチなし
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
34110764CDJ2B16-185Z-A93-BA93
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
34110773CDJ2B16-185Z-A93L-BA93
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
34110782CDJ2B16-185Z-M9N-BM9N
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする