CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-25AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-25AZ) SMC

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25 クッション(A) エアクッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ取付形態
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34115838 CDJ2B16-25AZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし (B) バンド取付
5,670
5,198
5,718 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34115847 CDJ2B16-25AZ-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし (A) レール取付
6,000
5,598
6,158 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34115856 CDJ2B16-25AZ-A93LS-B
CADデータダウンロード
A93 (B) バンド取付
7,590
6,598
7,258 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34115865 CDJ2B16-25AZ-A93-B
CADデータダウンロード
A93 (B) バンド取付
9,410
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34115874 CDJ2B16-25AZ-A93L-B
CADデータダウンロード
A93 (B) バンド取付
10,070
8,898
9,788 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34115883 CDJ2B16-25AZ-M9B-A
CADデータダウンロード
M9B (A) レール取付
11,610
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34115892 CDJ2B16-25AZ-M9B-B
CADデータダウンロード
M9B (B) バンド取付
11,610
9,998
10,998 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34115908 CDJ2B16-25AZ-M9BL-A
CADデータダウンロード
M9B (A) レール取付
12,270
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34115917 CDJ2B16-25AZ-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B (B) バンド取付
12,270
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34115926 CDJ2B16-25AZ-M9BV-B
CADデータダウンロード
M9BV (B) バンド取付
12,490
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34115935 CDJ2B16-25AZ-M9NWL-B
CADデータダウンロード
M9NW (B) バンド取付
12,820
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34115944 CDJ2B16-25AZ-M9BWL-B
CADデータダウンロード
M9BW (B) バンド取付
12,820
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34115953 CDJ2B16-25AZ-M9BVL-A
CADデータダウンロード
M9BV (A) レール取付
13,150
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34115962 CDJ2B16-25AZ-M9BVL-B
CADデータダウンロード
M9BV (B) バンド取付
13,150
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34115978 CDJ2B16-25AZ-M9BAL-B
CADデータダウンロード
M9BA (B) バンド取付
14,470
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする