CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-290Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-290Z) SMC

チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)290 クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34116976 CDJ2B16-290Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし (B) バンド取付
6,550
5,998
6,598 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34116985 CDJ2B16-290Z-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし (A) レール取付
6,880
6,398
7,038 (税込)
9日以内出荷

返品不可
34116994 CDJ2B16-290Z-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B (B) バンド取付
13,150
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする