CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-325AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-325AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
325
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34121666CDJ2B16-325AZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34121675CDJ2B16-325AZ-M9B-AM9B(A) レール取付
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34121684CDJ2B16-325AZ-M9B-BM9B(B) バンド取付
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34121693CDJ2B16-325AZ-M9BL-BM9B(B) バンド取付
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする