SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D10-65Z)
ストローク(mm)
65
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
揺動受け金具
(-) 金具なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34154688
CDJ2D10-65Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
(-) 金具なし
¥
3,470
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34154697
CDJ2D10-65Z-W-M9NWVLS-B
CADデータダウンロード
M9NWV
(B) バンド取付
(W) 2山ナックルジョイント
¥
7,610
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34154706
CDJ2D10-65Z-W-M9NWVLS-A
CADデータダウンロード
M9NWV
(A) レール取付
(W) 2山ナックルジョイント
¥
8,050
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34154715
CDJ2D10-65Z-W-M9BW-B
CADデータダウンロード
M9BW
(B) バンド取付
(W) 2山ナックルジョイント
¥
10,470
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください