CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-350Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-350Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
350
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34172653CDJ2D16-350Z-B(-) オートスイッチなし(-) 金具なし(-) 金具なし
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
34172662CDJ2D16-350Z-NW-M9BW-BM9BW(W) 2山ナックルジョイント(N) 揺動受け金具同梱
14,680
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする