SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-70AZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
揺動受け金具
(-) 金具なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34181498
CDJ2D16-70AZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) 金具なし
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34181507
CDJ2D16-70AZ-A93L-B
CADデータダウンロード
A93
(-) 金具なし
¥
10,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34181516
CDJ2D16-70AZ-M9NL-B
CADデータダウンロード
M9N
(-) 金具なし
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34181525
CDJ2D16-70AZ-V-M9NL-B
CADデータダウンロード
M9N
(V) 1山ナックルジョイント
¥
13,250
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください