SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-120Z)
ストローク(mm)
120
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34189295
CDJ2F10-120Z-A93-B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
¥
7,960
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34189304
CDJ2F10-120Z-M9B-B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
¥
10,160
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34189313
CDJ2F10-120Z-M9BWZ-B
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BW
¥
12,030
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください