曜日別特売

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F10-60TZ)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F10-60TZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
(T) 単動引込み
ストローク(mm)
60
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34196943CDJ2F10-60TZ-B(-) オートスイッチなし
2,950
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34196952CDJ2F10-60TZ-M9BWS-BM9BW
5,920
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
34196968CDJ2F10-60TZ-A93-BA93
6,690
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34196977CDJ2F10-60TZ-M9BW-BM9BW
9,440
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする