SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-85Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
85
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34198973
CDJ2F10-85Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
3,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34198982
CDJ2F10-85Z-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
4,220
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34198998
CDJ2F10-85Z-A90-B
CADデータダウンロード
A90
(B) バンド取付
¥
6,310
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34199007
CDJ2F10-85Z-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B
(B) バンド取付
¥
10,490
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください