CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-125RZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-125RZ) - SMC
ストローク(mm)
125
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34202017CDJ2F16-125RZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
¥4,710
¥4,398
¥4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202026CDJ2F16-125RZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
¥5,040
¥4,398
¥4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
34202035CDJ2F16-125RZ-M9BL-BM9B(B) バンド取付
¥11,310
¥9,898
¥10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34202044CDJ2F16-125RZ-M9BWZ-BM9BW(B) バンド取付
¥12,520
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする