CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-130AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-130AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)130クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34202805CDJ2F16-130AZ-A93-B(-) 0.5A93(B) バンド取付
10,650
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
34202814CDJ2F16-130AZ-M9BW-B(-) 0.5M9BW(B) バンド取付
13,400
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34202823CDJ2F16-130AZ-M9BL-B(L) 3M9B(B) バンド取付
13,510
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34202832CDJ2F16-130AZ-M9BWL-B(L) 3M9BW(B) バンド取付
14,060
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34202848CDJ2F16-130AZ-M9BWL-A(L) 3M9BW(A) レール取付
14,060
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする