SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-15SRZ)
ストローク(mm)
15
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
作動方式
(S) 単動押出し
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34204993
CDJ2F16-15SRZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
3,450
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34205002
CDJ2F16-15SRZ-M9BWLS-B
CADデータダウンロード
M9BW
¥
6,750
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34205018
CDJ2F16-15SRZ-A93-B
CADデータダウンロード
A93
¥
7,190
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34205027
CDJ2F16-15SRZ-A93L-B
CADデータダウンロード
A93
¥
7,850
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34205036
CDJ2F16-15SRZ-M9BZ-B
CADデータダウンロード
M9B
¥
10,820
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください