曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-160Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-160Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)160クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
全9種類を絞り込む
オートスイッチ取付形態
オートスイッチ種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34206262CDJ2F16-160Z-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
5,540
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
34206278CDJ2F16-160Z-B-XB9(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
5,980
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
34206287CDJ2F16-160Z-A-XB9(-) オートスイッチなし(A) レール取付
6,310
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
34206296CDJ2F16-160Z-M9BLS-BM9B(B) バンド取付
8,230
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34206305CDJ2F16-160Z-A93L-BA93(B) バンド取付
9,610
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34206314CDJ2F16-160Z-M9BL-BM9B(B) バンド取付
11,810
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34206323CDJ2F16-160Z-M9PL-BM9P(B) バンド取付
12,030
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34206332CDJ2F16-160Z-H7CL-BH7C(B) バンド取付
14,010
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34206348CDJ2F16-160Z-M9BAVL-AM9BAV(A) レール取付
14,670
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする