曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-20AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-20AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
全8種類を絞り込む
オートスイッチ取付形態
オートスイッチ種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34208597CDJ2F16-20AZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
5,760
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
34208606CDJ2F16-20AZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
6,090
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
34208615CDJ2F16-20AZ-A93LS-BA93(B) バンド取付
7,680
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34208624CDJ2F16-20AZ-A93-BA93(B) バンド取付
9,500
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
34208633CDJ2F16-20AZ-A93L-BA93(B) バンド取付
10,160
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34208642CDJ2F16-20AZ-M9BL-BM9B(B) バンド取付
12,360
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34208658CDJ2F16-20AZ-M9BWL-BM9BW(B) バンド取付
12,910
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34208667CDJ2F16-20AZ-M9BVL-BM9BV(B) バンド取付
13,240
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする